NUPLA 69-562 Săpător de găuri pentru stâlp 72 in | AE3YNH 5GVA1 / PHD6

NUPLA 69-562 Săpător de găuri pentru stâlp 72 in

Element: AE3YNH Model: 69-562Ref încrucișat: 5GVA1 / PHD6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSăpător de groapă
mâner Lungime72 "
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Tip mânerDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.72
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8201100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Sapatorul Nupla 69-562 pentru gauri pentru stalpi este folosit pentru a sapa gauri in pamant, ideal pentru aplicatii de uz general, inclusiv plantarea puietului si fixarea stalpilor de semnalizare sau gardurilor.

Caracteristici:

  • Sapatorul Nupla 69-562 este dotat cu un maner patentat din fibra de sticla, acoperit cu rasini, pentru greutatea minima a manerului si rezistenta maxima.
  • Vine în culoare portocalie de siguranță pentru a asigura o identificare ușoară și izolație electrică.
  • Acest excavator rigid pentru găuri de stâlp poartă o serie unică (înregistrată permanent) pentru a asigura trasabilitatea.
  • Are o construcție solidă din Nuplaglas pentru o durată de viață sporită a unității și oferind izolație împotriva șocurilor electrice.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un excavator de groapă și un melc?

A. Un melc de gaură este potrivit pentru o gamă largă de lucrări în jurul curții, în timp ce excavatorii de groapă se concentrează doar pe o singură sarcină (săpat de găuri pentru stâlpi).

Î. Cât de adânc puteți săpa cu un excavator de groapă?

A. Aproximativ 3 picioare adâncime. Cu toate acestea, pentru a obține încă 12 inci adâncime, poate fi folosită o tijă de prelungire.

Î. Cum să sapi cu ușurință o groapă de stâlp?

A.

  • Configurați-vă linia, apoi conduceți mizele.
  • Faceți un divot în pământ folosind o cazma.
  • Folosiți o lopată de țiglă pentru a slăbi pământul.
  • Folosiți săpătorul cu clape pe care îl aveți.
  • Pe rădăcini mari, utilizați un ferăstrău alternativ.
  • Pietrele pot fi mutate cu o bară de săpat.
  • Cu capătul opus, tamponați pământul.
  • Așezați marcatori la marginile stâlpilor.
  • Introduceți placaj peste orice găuri.
  • Cu mâna, săpați după fixarea stâlpilor.

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeManipulați materialulTipPreț
NUPLA 79-548 Groapă pentru stâlp de excavare 4 picioare | AD2BBN 3MD47 79-54848 "Din fibra de sticlaManual€219.55
NUPLA 76-548 Sapă de găuri pentru stâlp neconductiv 4 picioare | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Fibră de sticlă, neconductivăNon conductiv€297.39
NUPLA HIPHD4 Săpător de găuri pentru stâlp, cap, 9 1/2 x 6 1/2 inch, 6 1/4 inch extindere, mâner din fibră de sticlă de 48 inch | CJ4LWC HIPHD4----
RFQ
NUPLA HIPHD6 Săpător de găuri pentru stâlp, cap, 9 1/2 x 6 1/2 inch, 6 1/4 inch extindere, mâner din fibră de sticlă de 72 inch | CJ4LWD HIPHD6----
RFQ
NUPLA HIPHD8 Săpător de găuri pentru stâlp, cap, 9 1/2 x 6 1/2 inch, 6 1/4 inch extindere, mâner din fibră de sticlă de 96 inch | CJ4LWE HIPHD8----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 69-562 Săpător de găuri pentru stâlp 72 in