Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OHAUS 30101495 Cablu de extensie Dsply negru 4 inch lungime x 4 inch lățime x 1 inch înălțime | AH8GZL 38TH36

OHAUS 30101495 Dsply Extnsion Cable Black 4 Inch Length x 4 Inch Width x 1 Inch Height

În stoc
Articol: AH8GZL Model: 30101495Crucea Ref: 38TH36

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€239.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfișați cablul prelungitor
CuloriNegru
Porturi de conexiuneAV
finalizareamată
MaterialPlastic
Inălțime totală1"
Lungime totală4"
Lățimea totală4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăLungime totalăPreț
OHAUS 30037445 Husa in uz Valor 7000 | AF6RFK 20FY98 30037445În utilizare Cover--€69.13
OHAUS 30037469 Husa in uz Valor 7000 Pk 10 | AF6RFT 20FZ07 30037469În utilizare Cover--€143.61
OHAUS 30095408 Kit de montare pe coloană Plastic negru 6 inch lungime x 4 inch lățime x 14 inch înălțime | AH8GZK 38TH33 30095408Set de montare pe coloană14 "6"€315.14
OHAUS 30269022 Corp. Husă de utilizare în inchi, capacitate de 200 lb, lungime totală de 10 inchi, lățime totală de 8 inchi | CT4JHZ 55MJ82 30269022Acoperi--€45.99
OHAUS 30269022 Husă în uz | CT4JJA 340LL7 30269022În utilizare Cover--€45.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS 30101495 Dsply Extnsion Cable Black 4 Inch Length x 4 Inch Width x 1 Inch Height
€239.93 /unitate