OHAUS V71P15T Cantar compact de banc LCD LCD 15 kg | AG9GPJ 20FY91

OHAUS V71P15T Cantar compact de banc LCD digital de 15 kg

În stoc
Articol: AG9GPJ Model: V71P15TCrucea Ref: 20FY91

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,295.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicareCântărire, cântărire de verificare, scădere la sută, cântărire procentuală, acumulare
Capacitate15kg
Porturi de conexiuneRS-232, opțional al doilea RS-2, USB, Ethernet
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.5g
Material carcasăABS plastic
Unități de măsurareg
Inălțime totală4 39 / 64 "
Lungime totală12 29 / 32 "
Lățimea totală12 1 / 64 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare100 până la 240 VCA / 50 până la 60 Hz Sursă de alimentare universală internă, baterie reîncărcabilă internă cu plumb acid
SubcategorieScala alimentară
Adâncimea suprafeței de cântărire11.875 "
Lățimea suprafeței de cântărire9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.04
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)39.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiPreț
OHAUS V71P1502T Cântar compact de bancă digitală LCD 1500g | AG9GPF 20FY88 V71P1502T1500g0.05g€1,208.16
OHAUS V71P6T Cantar compact digital LCD 6kg | AG9GPH 20FY90 V71P6T6kg0.2g€1,292.78
OHAUS V71P30T Cantar compact de banc LCD digital 30 kg | AG9GPK 20FY92 V71P30T30kg1g€1,288.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS V71P15T Cantar compact de banc LCD digital de 15 kg
€1,295.35 /unitate