Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES KB224 Bit de înfășurare sârmă 22-24 AWg | AC3FBC 2RZN9

OK INDUSTRIES KB224 Sârmă de ambalat 22-24 Awg

În stoc
Element: AC3FBC Model: KB224Crucea Ref: 2RZN9
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
€105.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de ambalare a firelor
Număr de bucați1
Adâncimea orificiului terminalului de desfacere (in.)0.807
Diametrul orificiului terminalului de desfacere. (În.)0.075
Gauge de sârmă22 la 24
Adâncimea orificiului terminalului de înfășurare (in.)0.807
Diametrul orificiului terminalului de ambalare. (În.)0.075

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8205597000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Raza efectivă (in) (0.111)
    • Max. Diagonala terminalului (in.) (0.073)
    • Min. Diagonala terminalului (in.) (0.054)

Variante de produs

ProdusModelTipGauge de sârmăPreț
OK INDUSTRIES KB24 Bit de înfășurare sârmă 24 AWg | AC3FBD 2RZP1 KB24-24€106.89
OK INDUSTRIES KB26 Bit de înfășurare sârmă 26 AWg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26€103.56
OK INDUSTRIES KB18 Bit de înfășurare sârmă 18 Awg | AC3GAG 2TDD7 KB18-18€168.13
OK INDUSTRIES KB2075 Bit de înfășurare sârmă 20-22 AWg | AC3GAH 2TDD8 KB2075-20-22€109.98
OK INDUSTRIES Bit de înfășurare sârmă KB22 22 AWg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22€104.59
OK INDUSTRIES KB22-5 Bit de înfășurare sârmă 5 inch 22 AWg | AC3GAK 2TDE1 KB22-55"22€141.06
OK INDUSTRIES KB24-5 ​​Bit de împachetat sârmă 5 inch 24 AWg | AC3GAL 2TDE2 KB24-55"24€175.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES KB224 Sârmă de ambalat 22-24 Awg
€105.21 /unitate