Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON A-20GQ22-B Comutator rapid 20a Spdt Piston cu role cu montare pe panou | AC2JRL 2KRJ8

OMRON A-20GQ22-B Comutator rapid 20a Spdt Piston cu role montat pe panou

În stoc
Articol: AC2JRL Model: A-20GQ22-BCrucea Ref: 2KRJ8
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
€66.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.37 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent20A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.014 "
Înălţime1.01 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.051 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare22.24 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.14 "
Eliberați Forța9.88 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston cu role montat pe panou
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăLungimea actuatoruluiEvaluare curentPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăPreț
OMRON A-20GQ22 Comutator snap 20a Spdt Piston cu role cu montare pe panou | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 grade până la 176 grade F1.37 "20A0.14 "9.88 uncieSudură125/250/480 VCA0.014 "€57.77
Comutator rapid OMRON Z-15GQ22 15a Spdt Piston cu role cu montare pe panou | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 grade până la 176 grade F1.33 "15A0.141 "4.02 uncieSudură125/250/480 VCA0.002 "€40.76
OMRON X-10GQ22-B Comutator rapid 10a Spdt Piston cu role cu montare pe panou | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-B-13 grade până la 176 grade F1.35 "10A0.14 "4.02 uncieŞurub125 VDC0.007 "€55.48
OMRON X-10GQ22 Comutator rapid 10a Spdt Piston cu role cu montare pe panou | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 grade până la 176 grade F1.35 "10A0.14 "4.02 uncieSudură125 VDC0.007 "€53.95
OMRON Z-15GQ22-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Piston cu role montat pe panou | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-K-25 grade până la 80 grade CNU SE APLICĂ15A0.141 "4.00 uncieŞurub125/250/480 VCA0.002 "€41.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON A-20GQ22-B Comutator rapid 20a Spdt Piston cu role montat pe panou
€66.91 /unitate