Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON DZ-10GV-1B Comutator rapid 10a Dpdt Pârghie cu balamale Ot scăzut | AD3AHL 3XG31

OMRON DZ-10GV-1B Comutator rapid 10a Dpdt Pârghie cu balamale Ot scăzut

În stoc
Element: AD3AHL Model: DZ-10GV-1BCrucea Ref: 3XG31
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
€55.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.94 "
Formular de contactDPDT
Evaluare curent10A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială1.70mm
Înălţime1.1 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.236 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare7.10 uncie
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 80 grade C
Peste călătorii0.016 "
Eliberați Forța0.47 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPârghie balama, OT redus
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiCălătorie diferențialăForța de operareTemp. De funcționare GamăEliberați ForțaTipul terminaluluiPreț
OMRON DZ-10GV-1A Întrerupător rapid 10a Dpdt Pârghie cu balamale Ot scăzut | AC2JUH 2KRT4 DZ-10GV-1A2.5 "0.067 "7.06 uncie-13 grade până la 176 grade F0.49 uncieSudură€55.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON DZ-10GV-1B Comutator rapid 10a Dpdt Pârghie cu balamale Ot scăzut
€55.27 /unitate