Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2E-X3D1-N Senzor de proximitate inductiv 12 mm Npn Nu | AB8YTT 2AKC2

OMRON E2E-X3D1-N Senzor de proximitate inductiv 12 mm Npn Nr

În stoc
Element: AB8YTT Model: E2E-X3D1-NCrucea Ref: 2AKC2
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
€300.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlama Placata cu Nichel
Tipul circuitului2 fire NPN
Detectarea distanței3mm
Diametru12mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime47mm
Max. Sarcina curentă100mA
NEMA Rating-ul1, 4, 6, 12, 13
Frecvența de operare1000 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 70 grade C
Modul de ieșireNU
Alimentare12 la 24 VDC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536507000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2E-X3D1-N Senzor de proximitate inductiv 12 mm Npn Nr
€300.15 /unitate