Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2E2-X10Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 30 mm Nu | AB8YRT 2AJZ6

OMRON E2E2-X10Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 30mm Nr

În stoc
Element: AB8YRT Model: E2E2-X10Y1-M4Crucea Ref: 2AJZ6
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
€481.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlama Placata cu Nichel
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței10mm
Diametru30mm
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul67
Lungime80mm
Max. Sarcina curentă300mA
NEMA Rating-ul1, 4, 6, 12, 13
Frecvența de operare25 Hz
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 85 grade C
Modul de ieșireNU
Alimentare24 până la 240 VAC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536507000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2E2-X10Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 30mm Nr
€481.05 /unitate