Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2E2-X2Y2 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nc | AE7ZLV 6C797

OMRON E2E2-X2Y2 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nc

În stoc
Articol: AE7ZLV Model: E2E2-X2Y2Crucea Ref: 6C797

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€278.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlama Placata cu Nichel
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței2mm
Diametru12mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime69mm
Max. Sarcina curentă200mA
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 12, 13
Frecvența de operare25 Hz
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 85 grade C
Modul de ieșireNC
Alimentare24 până la 240 VAC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536507000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Variante de produs

ProdusModelEcranat / NeecranatDiametruConexiune electricaLungimeNEMA Rating-ulFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăAlimentarePreț
OMRON E2E2-X3D1 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nu | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Protejat12mmCablu de 2m69mm4X1000 Hz-25 grade până la 70 grade C12 la 24 VDC€178.60
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nu | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Protejat12mmConectorul M1269mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€322.51
OMRON E2E2-X5Y1-M4 Senzor de proximitate inductiv 18mm Nu | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Protejat18mmConectorul M1275mm4X25 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€346.39
OMRON E2E2-X5MY1-M4 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nu | AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4Unshielded12mmConector M2 cu 12 pini70mm4X25 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€355.63
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Senzor de proximitate inductiv 18mm Nu | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4Unshielded18mmConector M2 cu 12 pini75mm4X25 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€381.15
OMRON E2E2-X5Y1-US Senzor de proximitate inductiv 18 mm Nu | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-USProtejat18mmCablu de 2m2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€365.38
OMRON E2E2-X10MY1-US Senzor de proximitate inductiv 18 mm Nu | AA9NHQ 1EA74 E2E2-X10MY1-USUnshielded18mmCablu de 2m2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grade până la 85 grade C24 până la 240 VAC€333.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2E2-X2Y2 Senzor de proximitate inductiv 12mm Nc
€278.83 /unitate