Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu fibră optică OMRON E32-TC-200 6-9/16 picioare 120mm | AD6RPX 4A340

OMRON E32-TC-200 Cablu fibră optică 6-9/16 picioare 120 mm

În stoc
Element: AD6RPX Model: E32-TC-200Crucea Ref: 4A340

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€136.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu fibră optică de uz general
Cablu Dia.3 / 32 "
Lungime cablu6 9 / 16ft.
Max. Detectarea distanței120mm
Min. Dimensiunea obiectuluiDiametru 0.005 mm
Metoda de detectarePrin Beam
TeacăPlastic
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Tip sfatȘurub M4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8544700000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fibra material miez (plastic)

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Metoda de detectareTip sfatPreț
OMRON E32-DC200E Cablu fibră optică difuză 6-9/16 picioare 55mm | AA9LCQ 1DU60 E32-DC200E1 / 32 "DifuzȘurub M3€248.55
Cablu fibră optică OMRON E32-TC200A 6-9/16 picioare 450mm | AA9LCU 1DU63 E32-TC200A3 / 32 "Prin BeamȘurub M3€146.93
Cablu fibră optică OMRON E32-D11R Dfse 6-9/16 picioare 170mm | AA9LDB 1DU70 E32-D11R3 / 32 "DifuzȘurub M6€333.32
Cablu fibră optică OMRON E32-T11R 6-9/16 picioare 350mm | AA9LDC 1DU71 E32-T11R3 / 32 "Prin BeamȘurub M4€295.83
Cablu fibră optică OMRON E32-DC-200 difuz 6-9/16 picioare 50mm | AD6RPW 4A339 E32-DC-2003 / 32 "DifuzȘurub M6€138.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E32-TC-200 Cablu fibră optică 6-9/16 picioare 120 mm
€136.05 /unitate