Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON G3PE-245B DC12-24 Intrare releu cu stare solidă Ieșire CC CA 45 A | AE8WQY 6FZW9

OMRON G3PE-245B DC12-24 Intrare releu cu stare solidă Ieșire CC CA 45A

În stoc
Articol: AE8WQY Model: G3PE-245B DC12-24Crucea Ref: 6FZW9
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
€214.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
Culoarea cazuluiBronza
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrareDC
Max. Volți de intrare24
Max. Amperi de ieșire45A
Max. Volți de ieșire240
Max. Ieșire cu radiator (A)45
Min. Volți de intrare12
Min. Volți de ieșire100
MontareDIN sau Flanșă
Fază1
Tipul comutatoruluiCuplaj fototriac
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiCuloarea cazuluiÎn siguranță pentru degeteIeșire de tensiuneTensiune de intrareArticolMax. Amperi de ieșireMontarePreț
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-205T-US-DC12 | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12FototriacNegruNuACDCReleu cu stare solidă5ASuprafață€42.40
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-205T-US-DC24 | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-US-DC24FototriacNegruNuACDCReleu cu stare solidă5ASuprafață€40.56
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-205T-US-DC5 | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-US-DC5FototriacNegruNuACDCReleu cu stare solidă5ASuprafață€40.51
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-210T-US-DC12 | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12FototriacNegruNu100-240 VAC24 VDCReleu cu stare solidă10ASuprafață€47.46
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-210T-US-DC24 | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24FototriacNegruDa100-240 VAC24 VDCReleu în stare solidă, stil Puck10ASuprafață€41.02
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-210T-US-DC5 | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-US-DC5FototriacNegruNu100-240 VAC24 VDCReleu cu stare solidă10ASuprafață€43.87
OMRON G3PE-215B DC12-24 Intrare releu cu stare solidă Ieșire CC CA 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24Cuplaj fototriacBronzaDaACDCReleu cu stare solidă15ADIN sau Flanșă€121.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON G3PE-245B DC12-24 Intrare releu cu stare solidă Ieșire CC CA 45A
€214.29 /unitate