Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MJN2CK-AC120 Releu de blocare cu o singură bobină 9pin Dpdt 120v | AE7MMP 5ZH76

OMRON MJN2CK-AC120 Releu de blocare cu o singură bobină 9pin Dpdt 120v

În stoc
Element: AE7MMP Model: MJN2CK-AC120Crucea Ref: 5ZH76
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
€104.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu o singură bobină
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.68
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 240VAC / 28VDC
Hz60
MontarePanou
Pins9
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PTF11PC
Cod socluC
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingVolți bobinăPreț
OMRON MJN2CK-DC12 Releu de blocare cu bobină simplă 9pin Dpdt 12v | AE7MMR 5ZH78 MJN2CK-DC121.212 VDC€72.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MJN2CK-AC120 Releu de blocare cu o singură bobină 9pin Dpdt 120v
€104.29 /unitate