Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MJN2CK-DC24 Releu de blocare cu bobina dubla 9pin Dpdt 24vdc | AE7MMT 5ZH79

OMRON MJN2CK-DC24 Releu de blocare cu bobină dublă 9pin Dpdt 24vdc

În stoc
Articol: AE7MMT Model: MJN2CK-DC24Crucea Ref: 5ZH79
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
€72.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu două bobine
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.2
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 240VAC / 28VDC
MontarePanou
Pins9
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PTF11PC
Cod socluC
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536410060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPrizăTip de bazăCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactEvaluare contactMontarePinsPreț
OMRON MK2KP-UA-DC24 Releu de blocare cu bobina dubla 11pin Dpdt 24v | AB4JAU 1YDK8 MK2KP-UA-DC24Mfr. Nr. PF113A-Eoctal2.3 la 2.75Silver10A @ 250VAC / 28VDCPriză de conectare octală11€120.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MJN2CK-DC24 Releu de blocare cu bobină dublă 9pin Dpdt 24vdc
€72.66 /unitate