Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MK2KP-UA-DC24 Releu de blocare cu bobina dubla 11pin Dpdt 24v | AB4JAU 1YDK8

OMRON MK2KP-UA-DC24 Releu de blocare cu bobină dublă 11 pini Dpdt 24 V

În stoc
Element: AB4JAU Model: MK2KP-UA-DC24Crucea Ref: 1YDK8
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
€120.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu două bobine
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating2.3 la 2.7
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contactDPDT
Material de contactSilver
Evaluare contact10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PF113A-E
Cod socluB
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPrizăTip de bazăCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactEvaluare contactMontarePinsPreț
OMRON MJN2CK-DC24 Releu de blocare cu bobina dubla 9pin Dpdt 24vdc | AE7MMT 5ZH79 MJN2CK-DC24Mfr. Nr. PTF11PCPătrat1.210Aliaj de argint10A @ 240VAC / 28VDCPanou9€72.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MK2KP-UA-DC24 Releu de blocare cu bobină dublă 11 pini Dpdt 24 V
€120.14 /unitate