Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U Bolt 3/8-16 Pipe 3/4 Inch, 10PK | AE7KKQ 5YU86

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 șurub în U 3/8-16 țeavă 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7KKQ Model: U17567.037.0075Crucea Ref: 5YU86
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
€63.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară2.25 "
Lățimea interioară1.25 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 șurub în U 3/8-16 țeavă 3/4 inch, 10 buc.
€63.98 /ambalaj