Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MK2KPAC120 Releu de blocare cu bobina dubla 11pin Dpdt 120v | AC3TUL 2W923

OMRON MK2KPAC120 Releu de blocare cu bobină dublă 11 pini Dpdt 120 V

În stoc
Element: AC3TUL Model: MK2KPAC120Crucea Ref: 2W923
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
€120.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu două bobine
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating1.5
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contactDPDT
Material de contactSilver
Evaluare contact10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PF113A-E
Cod socluB
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536490050
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPrizăTip de bazăCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactEvaluare contactMontarePinsPreț
OMRON MY2K-US-AC120 Releu de blocare cu bobina dubla 10 pini Dpdt 120v | AB4HWQ 1YCU5 MY2K-US-AC120Mfr. Nr. PYF14AEPătrat0.6 la 0.93Nichel argintiu3A @ 220VAC / 24VDCPriză pătrată10€107.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MK2KPAC120 Releu de blocare cu bobină dublă 11 pini Dpdt 120 V
€120.40 /unitate