Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MY2K-US-AC120 Releu de blocare cu bobina dubla 10 pini Dpdt 120v | AB4HWQ 1YCU5

OMRON MY2K-US-AC120 Releu de blocare cu bobină dublă 10 pini Dpdt 120 V

În stoc
Articol: AB4HWQ Model: MY2K-US-AC120Crucea Ref: 1YCU5

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€107.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu două bobine
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.6 la 0.9
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)3
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact3A @ 220VAC / 24VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins10
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PYF14AE
Cod socluG
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPrizăTip de bazăCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactEvaluare contactMontarePinsPreț
OMRON MK2KPAC120 Releu de blocare cu bobina dubla 11pin Dpdt 120v | AC3TUL 2W923 MK2KPAC120Mfr. Nr. PF113A-Eoctal1.55Silver10A @ 250VAC / 28VDCPriză de conectare octală11€120.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY2K-US-AC120 Releu de blocare cu bobină dublă 10 pini Dpdt 120 V
€107.80 /unitate