Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON S8VK-G03005 Sursă de alimentare cc 5vdc 5a 50/60hz

În stoc
Articol: AF7LNR Model: S8VK-G03005Crucea Ref: 21XP05
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
€139.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialPlastic
Adâncime90mm
Înălţime90mm
Timp de așteptare33 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 158 grade F
Amperi de ieșire5
Zgomot de ieșire30mV
Tensiune de ieșire5 VDC
Amperi de vârf6
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime32mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504409540

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiLăţimePreț
OMRON S8VK-G01505 Sursă DC 5vdc 3a 50/60hz | AF7LNN 21XP02 S8VK-G0150515W22mm€106.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON S8VK-G03005 Sursă de alimentare cc 5vdc 5a 50/60hz
€139.20 /unitate