Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON S8VK-G48024 Sursă DC 24vdc 20a 50/60hz | AB6LLA 21XP13

OMRON S8VK-G48024 Sursă de alimentare cc 24vdc 20a 50/60hz

În stoc
Element: AB6LLA Model: S8VK-G48024Crucea Ref: 21XP13
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
€525.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime150mm
Înălţime125mm
Timp de așteptare40 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 158 grade F
Amperi de ieșire20
Zgomot de ieșire230mV
Tensiune de ieșire24 VDC
Amperi de vârf24
Rating-ul puterii480W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime95mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8504409540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăRating-ul puteriiLăţimePreț
OMRON S8VK-G12024 Alimentare DC 24vdc 5a 50/60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metal122mm125mm-40 grade până la 158 grade F120W40mm€227.48
OMRON S8VK-G24024 Sursă DC 24vdc 10a 50/60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metal150mm125mm-40 grade până la 158 grade F240W60mm€445.73
OMRON S8VS-06024A Sursă DC 24vdc 2.5a 50/60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024APlastic turnat108mm95mm-13 grade până la 149 grade F60W40mm€329.10
OMRON S8VS-09024A Sursă DC 24vdc 3.75a 50/60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024APlastic turnat121mm115mm-13 grade până la 149 grade F90W50mm€412.32
OMRON S8VS-12024A Alimentare DC 24vdc 5a 50/60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024APlastic turnat121mm115mm-13 grade până la 149 grade F120W50mm€485.11
OMRON S8VS-18024A Sursă DC 24vdc 7.5a 50/60hz | AC3CUMPĂRĂ 2REK5 S8VS-18024APlastic turnat125mm115mm-13 grade până la 149 grade F180W75mm€671.83
OMRON S8VS-24024A Sursă DC 24vdc 10a 50/60hz | AC3BUZ 2REK7 S8VS-24024APlastic turnat125mm115mm-13 grade până la 149 grade F240W3.94 "€844.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON S8VK-G48024 Sursă de alimentare cc 24vdc 20a 50/60hz
€525.03 /unitate