Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORBIS NSO2415-5 Container de distribuție verde 24 inch lungime 5 inch înălțime | AB6GTP 21P618

ORBIS NSO2415-5 Container de distribuție verde 24 inch lungime 5 inch înălțime

În stoc
Articol: AB6GTP Model: NSO2415-5 VerdeCrucea Ref: 21P618
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
€55.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de distribuție
CuloriVerde
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară21.375 "
Lățimea interioară13 "
Capacitate de încărcare40 lb.
Materialpolietilenă
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară24 "
Lățimea exterioară15 "
Foloseste cuMfr. Nr. RCSO24151-1
Volum0.72 cu. ft.
Capacitate volum0.72 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.29
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiCuloriÎnălțimea interioarăLungime exterioarăLățimea exterioarăFoloseste cuVolumLungime interioarăPreț
ORBIS NSO1215-5 Container de distribuție verde 12 inch lungime 15 inch lățime | AB6GTM 21P616 NSO1215-5 Verde5"Verde4.375 "12 "15 "Mfr. Nr. RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "€38.50
ORBIS NSO2415-14 Container de distribuție verde 24 inch lungime 15 inch lățime | AB6GTN 21P617 NSO2415-14 Verde14.5 "Verde13 13 / 16 "24 "15 "Mfr. Nr. RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "€90.96
ORBIS NSO1215-7 Container GRI 12 inch lungime 15 inch latime 7-1/2 inch inaltime | AF4LRL 9AHK0 NSO1215-7 GRI7.5 "Gri7"12 "15 "-0.48 cu. ft.9 13 / 32 "€41.08
ORBIS NSO2422-11 VERDE Container de distribuție 24 inch lungime verde | AJ2KLD 8PHL7 NSO2422-11 VERDE10.75 "Verde10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "€95.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS NSO2415-5 Container de distribuție verde 24 inch lungime 5 inch înălțime
€55.38 /unitate