Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORBIS NSO1215-7 Container GRI 12 inch lungime 15 inch latime 7-1/2 inch inaltime | AF4LRL 9AHK0

ORBIS NSO1215-7 Container GRI 12 inch Lungime 15 inch Latime 7-1/2 inch Inaltime

În stoc
Element: AF4LRL Model: NSO1215-7 GREYCrucea Ref: 9AHK0
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
€41.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălțimea interioară7"
Lungime interioară9 13 / 32 "
Lățimea interioară13 "
Capacitate de încărcare2.4 lb.
MaterialPlastic
În afara înălțimii7.5 "
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară15 "
Volum0.48 cu. ft.
Capacitate volum0.48 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiCuloriÎnălțimea interioarăLungime exterioarăLățimea exterioarăFoloseste cuVolumLungime interioarăPreț
ORBIS NSO1215-5 Container de distribuție verde 12 inch lungime 15 inch lățime | AB6GTM 21P616 NSO1215-5 Verde5"Verde4.375 "12 "15 "Mfr. Nr. RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "€38.50
ORBIS NSO2415-14 Container de distribuție verde 24 inch lungime 15 inch lățime | AB6GTN 21P617 NSO2415-14 Verde14.5 "Verde13 13 / 16 "24 "15 "Mfr. Nr. RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "€90.96
ORBIS NSO2415-5 Container de distribuție verde 24 inch lungime 5 inch înălțime | AB6GTP 21P618 NSO2415-5 Verde5"Verde4"24 "15 "Mfr. Nr. RCSO24151-10.72 cu. ft.21.375 "€55.38
ORBIS NSO2422-11 VERDE Container de distribuție 24 inch lungime verde | AJ2KLD 8PHL7 NSO2422-11 VERDE10.75 "Verde10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "€95.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS NSO1215-7 Container GRI 12 inch Lungime 15 inch Latime 7-1/2 inch Inaltime
€41.08 /unitate