Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor tată ORION 2 MA 2 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWH 3RDD1

ORION Adaptor tată 2 MA 2 inch Polipropilenă fără butuc

În stoc
Articol: AD2LWH Model: 2 MACrucea Ref: 3RDD1
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
€42.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.2.373 "
Dimensiunea conductei2"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramTemp. GamăPreț
ORION 1/2 MA Mascul Adaptor Dimensiune 1/2 In | AD2HDE 3PGF7 1/2 MAAlbAlunecare150 psi1.9 "1 / 2 "8040 de grade până la 210 de grade F€47.69
ORION 3/4 MA Mascul Adaptor Dimensiune 3/4 In | AD2HDF 3PGF8 3/4 MAAlbAlunecare x Alunecare150 psi1.214 "3 / 4 "8040 de grade până la 210 de grade F€50.76
Adaptor tată ORION 11/2 MA Dimensiune 1 1/2 in | AD2HDH 3PGG1 11/2 MAAlbAlunecare x Alunecare150 psi2.28 "1.5 "8040 de grade până la 210 de grade F€70.83
Adaptor tată ORION 11/2 MA 1 1/2 inch fără butuc Poly | AD2LWG 3RDC9 11/2 MAAlbastruFără hub80 psi1.896 "1.5 "40-20 grade până la 160 grade F€43.54
Adaptor tată ORION 3 MA 3 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWJ 3RDD2 3 MAAlbastruFără hub80 psi3.5 "3"40-20 grade până la 160 grade F€103.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION Adaptor tată 2 MA 2 inch Polipropilenă fără butuc
€42.80 /unitate