Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 0145401 Spiral Flute Tap Fund #8-32 S/O 3 Flutes | AH3ZFD 33ZC87

OSG 0145401 Spiral Flute Tap Fund #8-32 S/O 3 Flutes

În stoc
Articol: AH3ZFD Model: 0145401Crucea Ref: 33ZC87
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
€75.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă302
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.375 "
Diametrul tijei.0.22 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 16 "
Dimensiune de filet# 8-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: STI Atingeți
    • Limita diametrului pasului: H4

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1756101 Inferioară pentru robinet cu caneluri spiralate M14 x 1.50 S/O 3 caneluri | AH3ZDN 33XH62 1756101Metric Finemetric343391mm10.90mm42mmM14-1.50€132.88
OSG 1302401401 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat 1-1/4-8 S/O 5 caneluri | AH3ZDP 33XJ67 1302401401UNFInch130245180mm1.021 "2 9 / 16 "1-1 / 4 "-8€751.74
OSG 1311601801 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat M27x3.00 S/O 4 caneluri | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metric grosiermetric131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€546.10
OSG 30202601 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 1/2-20 S/O 4 caneluri | AH3ZFF 33ZE04 30202601UNFInch30243 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "1/2 "-20€209.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 0145401 Spiral Flute Tap Fund #8-32 S/O 3 Flutes
€75.48 /unitate