Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1302401401 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat 1-1/4-8 S/O 5 caneluri | AH3ZDP 33XJ67

OSG 1302401401 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat 1-1/4-8 S/O 5 caneluri

În stoc
Element: AH3ZDP Model: 1302401401Crucea Ref: 33XJ67
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
€751.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă13024
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Număr de bucați1
Lungime totală180mm
Diametrul tijei.1.021 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 9 / 16 "
Dimensiune de filet1-1 / 4 "-8
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6772
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1756101 Inferioară pentru robinet cu caneluri spiralate M14 x 1.50 S/O 3 caneluri | AH3ZDN 33XH62 1756101Metric Finemetric343391mm10.90mm42mmM14-1.50€132.88
OSG 1311601801 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat M27x3.00 S/O 4 caneluri | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metric grosiermetric131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€546.10
OSG 0145401 Spiral Flute Tap Fund #8-32 S/O 3 Flutes | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCInch30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8-32€75.48
OSG 30202601 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 1/2-20 S/O 4 caneluri | AH3ZFF 33ZE04 30202601UNFInch30243 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "1/2 "-20€209.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1302401401 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat 1-1/4-8 S/O 5 caneluri
€751.74 /unitate