Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 30202601 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 1/2-20 S/O 4 caneluri | AH3ZFF 33ZE04

OSG 30202601 Spiral Flute Tap Modified Bottom 1/2-20 S/O 4 Flutes

În stoc
Element: AH3ZFF Model: 30202601Crucea Ref: 33ZE04

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€209.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă302
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală3 13 / 16 "
Diametrul tijei.0.48 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Dimensiune de filet1/2 "-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: STI Atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1756101 Inferioară pentru robinet cu caneluri spiralate M14 x 1.50 S/O 3 caneluri | AH3ZDN 33XH62 1756101Metric Finemetric343391mm10.90mm42mmM14-1.50€132.88
OSG 1302401401 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat 1-1/4-8 S/O 5 caneluri | AH3ZDP 33XJ67 1302401401UNFInch130245180mm1.021 "2 9 / 16 "1-1 / 4 "-8€751.74
OSG 1311601801 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat M27x3.00 S/O 4 caneluri | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metric grosiermetric131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€546.10
OSG 0145401 Spiral Flute Tap Fund #8-32 S/O 3 Flutes | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCInch30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8-32€75.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 30202601 Spiral Flute Tap Modified Bottom 1/2-20 S/O 4 Flutes
€209.52 /unitate