Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1756101 Inferioară pentru robinet cu caneluri spiralate M14 x 1.50 S/O 3 caneluri | AH3ZDN 33XH62

OSG 1756101 Inferior robinet cu caneluri spiralate M14 x 1.50 S/O 3 caneluri

În stoc
Articol: AH3ZDN Model: 1756101Crucea Ref: 33XH62

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€132.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaoxid
Număr listă343
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală91mm
Diametrul tijei.10.90mm
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Dimensiune de filetM14-1.50
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0652
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: D6

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1302401401 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat 1-1/4-8 S/O 5 caneluri | AH3ZDP 33XJ67 1302401401UNFInch130245180mm1.021 "2 9 / 16 "1-1 / 4 "-8€751.74
OSG 1311601801 Robinet cu caneluri spiralate Fund modificat M27x3.00 S/O 4 caneluri | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metric grosiermetric131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€546.10
OSG 0145401 Spiral Flute Tap Fund #8-32 S/O 3 Flutes | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCInch30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8-32€75.48
OSG 30202601 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 1/2-20 S/O 4 caneluri | AH3ZFF 33ZE04 30202601UNFInch30243 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "1/2 "-20€209.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1756101 Inferior robinet cu caneluri spiralate M14 x 1.50 S/O 3 caneluri
€132.88 /unitate