Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005113008 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76

OSG 1005113008 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/2 inch x 13 Ticn

În stoc
Articol: AG3NNY Model: 1005113008Crucea Ref: 33PC76
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
€167.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă10051
MaterialXPM
Număr de flauturi5
Lungime totală3.375 "
Smoală13
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.275 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelLimite diametrul pasuluiTipul dimensiuniiArticolDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1005111408 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Buton de flaut drept0.191 "1 / 4 "Modificarea fundului1"-€92.92
OSG 1005112208 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-Buton de flaut drept0.286 "3 / 8 "Modificarea fundului1.25 "-€110.96
OSG 1105100408 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 6 x 1.00 mm Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Buton de flaut drept4.85mmM6Modificarea fundului25mm-€87.52
OSG 1105100708 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 10x1.50 mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Buton de flaut drept7.20mmM10Modificarea fundului32mm-€109.25
OSG 1005112008 Robinet cu caneluri drepte Mod Inferioară 5/16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-InchRobinet0.318 "-Flaut drept (mână)1.125 "5/16 "-24€96.97
OSG 1105301208 Robinet cu caneluri drepte fund M16 x 2.00 TiCN 5 caneluri | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-metricRobinet12.00mm-Flaut drept (mână)46mmM16-2.00€239.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005113008 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/2 inch x 13 Ticn
€167.66 /unitate