Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105301208 Robinet cu caneluri drepte fund M16 x 2.00 TiCN 5 caneluri | AH3ZEN 33YJ88

OSG 1105301208 Robinet drept fund M16 x 2.00 TiCN 5 caneluri

În stoc
Element: AH3ZEN Model: 1105301208Crucea Ref: 33YJ88
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
€239.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTicn
Număr listă11053
MaterialMetal praf
Număr de flauturi5
Număr de bucați1
Lungime totală110mm
Diametrul tijei.12.00mm
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului46mm
Dimensiune de filetM16-2.00
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.29

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: D7

Variante de produs

ProdusModelLimite diametrul pasuluiTipul dimensiuniiArticolDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1005111408 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Buton de flaut drept0.191 "1 / 4 "Modificarea fundului1"-€92.92
OSG 1005112208 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-Buton de flaut drept0.286 "3 / 8 "Modificarea fundului1.25 "-€110.96
OSG 1005113008 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-Buton de flaut drept0.275 "1 / 2 "Modificarea fundului1 21 / 32 "-€167.66
OSG 1105100408 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 6 x 1.00 mm Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Buton de flaut drept4.85mmM6Modificarea fundului25mm-€87.52
OSG 1105100708 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 10x1.50 mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Buton de flaut drept7.20mmM10Modificarea fundului32mm-€109.25
OSG 1005112008 Robinet cu caneluri drepte Mod Inferioară 5/16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-InchRobinet0.318 "-Flaut drept (mână)1.125 "5/16 "-24€96.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105301208 Robinet drept fund M16 x 2.00 TiCN 5 caneluri
€239.93 /unitate