Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005302308 Robinet cu caneluri drepte cu fund 5/8 inch x 11 Ticn | AG4EED 33YJ70

OSG 1005302308 robinet cu canelu drept fund 5/8 inch x 11 Ticn

În stoc
Element: AG4EED Model: 1005302308Crucea Ref: 33YJ70

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€205.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă10053
MaterialVC-10
Număr de flauturi5
Lungime totală110mm
Smoală11
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.48 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1005300308 Robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 28 Ticn | AG4EDL 33YJ54 1005300308UNF480mm28H30.255 "1 / 4 "1"€113.23
OSG 1005300508 Robinet cu caneluri drepte cu fund 5/16 inch x 18 Ticn | AG4EDM 33YJ55 1005300508UNC490mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€118.60
OSG 1005300608 Robinet cu caneluri drepte cu fund 5/16 inch x 24 Ticn | AG4EDN 33YJ56 1005300608UNF490mm24H30.318 "5 / 16 "1.125 "€115.25
OSG 1005300908 Robinet cu caneluri drepte cu fund 3/8 inch x 24 Ticn | AG4EDP 33YJ57 1005300908UNF4100mm24H30.381 "3 / 8 "1.25 "€124.22
OSG 1005301008 Robinet cu caneluri drepte cu fund 7/16 inch x 14 Ticn | AG4EDQ 33YJ58 1005301008UNC4100mm14H30.323 "7 / 16 "1.437 "€135.06
OSG 1005301108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 7/16 inch x 14 Ticn | AG4EDR 33YJ59 1005301108UNC4100mm14H50.323 "7 / 16 "1.437 "€135.06
OSG 1005301208 Robinet cu caneluri drepte cu fund 7/16 inch x 20 Ticn | AG4EDT 33YJ60 1005301208UNF4100mm20H30.323 "7 / 16 "1.437 "€135.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005302308 robinet cu canelu drept fund 5/8 inch x 11 Ticn
€205.57 /unitate