Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105201008 Robinet cu caneluri drepte cu fund 14x2.00 mm Ticn | AG4ECV 33YJ39

OSG 1105201008 Robinet cu canelu drept fund 14x2.00 mm Ticn

În stoc
Post: AG4ECV Model: 1105201008Crucea Ref: 33YJ39

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€179.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă11052
MaterialVC-10
Număr de flauturi5
Lungime totală110mm
Smoală2.00mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.10.90mm
MărimeaM14
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiMaterialNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 1105200108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 6 x 1.00 mm Ticn | AG4ECM 33YJ32 110520010825mmVC-103Metric grosier80mm1.00mmD56.50mm€56.27
OSG 1105200408 Robinet cu caneluri drepte cu fund 10x1.25 mm Ticn | AG4ECN 33YJ33 110520040832mmVC-104Metric Fine100mm1.25mmD69.70mm€78.35
OSG 1105200508 Robinet cu caneluri drepte cu fund 10x1.50 mm Ticn | AG4ECP 33YJ34 110520050832mmVC-104Metric grosier100mm1.50mmD69.70mm€70.42
OSG 1105200608 Robinet cu canelu drept fund 12x1.25 mm Ticn | AG4ECQ 33YJ35 110520060842mmVC-104Metric Fine100mm1.25mmD69.30mm€115.30
OSG 1105200708 Robinet cu caneluri drepte cu fund 12x1.50 mm Ticn | AG4ECR 33YJ36 110520070842mmVC-104Metric Fine100mm1.50mmD69.30mm€116.11
OSG 1105200808 Robinet cu caneluri drepte cu fund 12x1.75 mm Ticn | AG4ECT 33YJ37 110520080842mmVC-104Metric grosier110mm1.75mmD69.30mm€116.01
OSG 1105200908 Robinet cu caneluri drepte cu fund 14 x 1.50 mm Ticn | AG4ECU 33YJ38 110520090842mmVC-105Metric Fine100mm1.50mmD710.90mm€179.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105201008 Robinet cu canelu drept fund 14x2.00 mm Ticn
€179.89 /unitate