Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105500108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 6 x 1.00 mm Ticn | AG4EFF 33YK05

OSG 1105500108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 6 x 1.00 mm Ticn

În stoc
Element: AG4EFF Model: 1105500108Crucea Ref: 33YK05
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
€105.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă11055
MaterialVC-10
Număr de flauturi4
Lungime totală80mm
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.6.00mm
MărimeaM6
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1105500308 Robinet cu caneluri drepte cu fund 10x1.50 mm Ticn | AG4EFG 33YK06 1105500308100mm1.50mmD610.00mmM1033mm€132.93
OSG 1105500408 Robinet cu caneluri drepte cu fund 12x1.75 mm Ticn | AG4EFH 33YK07 1105500408110mm1.75mmD69.00mmM1249mm€140.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105500108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 6 x 1.00 mm Ticn
€105.00 /unitate