Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1111601203 Spiral Point Tap Plug 12x1.50mm Nitride | AG4CUU 33XZ92

OSG 1111601203 Dop de robinet cu vârf spiralat 12x1.50 mm Nitrură

În stoc
Articol: AG4CUU Model: 1111601203Crucea Ref: 33XZ92

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanitrură
Număr listă11116
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală100mm
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.9.30mm
MărimeaM12
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1111600103 Dop de robinet cu punct spiralat 3x0.50 mm Nitrură | AG4CUK 33XZ84 111160010356mm0.50mmD33.58mmM316mmMetric grosier€43.14
OSG 1111600303 Dop de robinet cu punct spiralat 4x0.70 mm Nitrură | AG4CUL 33XZ85 111160030363mm0.70mmD44.10mmM419mmMetric grosier€38.42
OSG 1111600403 Dop de robinet cu punct spiralat 5x0.80 mm Nitrură | AG4CUM 33XZ86 111160040370mm0.80mmD45.00mmM522mmMetric grosier€38.42
OSG 1111600503 Dop de robinet cu punct spiralat 6 x 1.00 mm Nitrură | AG4CUN 33XZ87 111160050380mm1.00mmD56.50mmM625mmMetric grosier€36.99
OSG 1111600803 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Nitrură | AG4CUP 33XZ88 111160080390mm1.25mmD58.10mmM829mmMetric grosier€43.14
OSG 1111600903 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.25 mm Nitrură | AG4CUQ 33XZ89 1111600903100mm1.25mmD59.70mmM1032mmMetric Fine€59.97
OSG 1111601003 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.50 mm Nitrură | AG4CUR 33XZ90 1111601003100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetric grosier€59.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1111601203 Dop de robinet cu vârf spiralat 12x1.50 mm Nitrură
€69.27 /unitate