Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1306300808 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 V Acoperire | AG4BNV 33XR62

OSG 1306300808 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 V Acoperire

În stoc
Articol: AG4BNV Model: 1306300808Crucea Ref: 33XR62
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
€67.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaV Acoperire
Număr listă13063
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaArticolMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 1306300108 Dop de robinet cu vârf spiralat #2x56 V Acoperire | AG4BNM 33XR55 13063001080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#2dop7 / 16 "UNCVC-10€100.41
OSG 1306300208 Dop de robinet cu vârf spiralat #4x40 V Acoperire | AG4BNN 33XR56 13063002080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#4dop9 / 16 "UNCVC-10€72.02
OSG 1306300308 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 V Acoperire | AG4BNP 33XR57 13063003080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#6dop11 / 16 "UNCVC-10€59.92
OSG 1306300408 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 V Acoperire | AG4BNQ 33XR58 13063004080.168 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#8dop3 / 4 "UNCVC-10€59.92
OSG 1306300508 Dop de robinet cu vârf spiralat #10x24 V Acoperire | AG4BNR 33XR59 13063005080.194 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#10dop7 / 8 "UNCVC-10€61.25
OSG 1306300608 Dop de robinet cu vârf spiralat #10x32 V Acoperire | AG4BNT 33XR60 13063006080.194 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#10dop7 / 8 "UNFVC-10€61.40
OSG 1306300708 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 V Acoperire | AG4BNU 33XR61 13063007080.255 "V AcoperireAtingeți punctul spiral1 / 4 "dop1"UNCVC-10€67.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1306300808 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 V Acoperire
€67.34 /unitate