Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1415310300 Robinet de formare a filetului 10x1.25 mm Luminos | AG3ZLN 33XC21

OSG 1415310300 Robinet de formare a filetului 10x1.25 mm Luminos

În stoc
Articol: AG3ZLN Model: 1415310300Crucea Ref: 33XC21
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
€803.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaLuminos
Număr listă14153
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală100mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiRH7
Diametrul tijei.10.00mm
MărimeaM10
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0608
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1415310100 Robinet de formare a filetului 6 x 1.00 mm Luminos | AG3ZLL 33XC19 141531010080mm1.00mm6.00mmM626mmMetric grosier€434.46
OSG 1415310200 Robinet de formare a filetului 8 x 1.25 mm Luminos | AG3ZLM 33XC20 141531020090mm1.25mm8.00mmM829mmMetric grosier€585.18
OSG 1415310400 Robinet de formare a filetului 10x1.50mm Luminos | AG3ZLP 33XC22 1415310400100mm1.50mm10.00mmM1032mmMetric grosier€803.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1415310300 Robinet de formare a filetului 10x1.25 mm Luminos
€803.50 /unitate