Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1432908 Spiral Flute Tap Fund 5/8 Inch x 11 Ticn | AG3NRX 33PD51

OSG 1432908 Spiral Flute Robinet Fund 5/8 inch x 11 Ticn

În stoc
Articol: AG3NRX Model: 1432908Crucea Ref: 33PD51

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€151.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listă107
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3 13 / 16 "
Smoală11
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.36 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaArticolNumăr listăAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 1120208 robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NQC 33PD09 11202081 / 4 "Buton de flaut drept101În jos1"UNC42.5 "€22.61
OSG 1315408 Țeavă de robinet 3/8 inch x 18 Ticn | AG3NRJ 33PD38 13154083 / 8 "Apăsați pe țeavă108GPipe1 1 / 16 "NPT52 9 / 16 "€195.29
OSG 1413308 Spiral Flute Tap Bottoming #10x24 Ticn | AG3NRU 33PD47 1413308#10Robinet de flaut spiralat107În jos7 / 8 "UNC32.375 "€37.74
OSG 1432008 Dop de robinet spiralat 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NRW 33PD50 14320081 / 2 "Robinet de flaut spiralat107dop1 21 / 32 "UNC33.375 "€98.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1432908 Spiral Flute Robinet Fund 5/8 inch x 11 Ticn
€151.61 /unitate