Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1315408 Țeavă de robinet 3/8 inch x 18 Ticn | AG3NRJ 33PD38

OSG 1315408 țeavă robinet țeavă 3/8 inch x 18 Ticn

În stoc
Articol: AG3NRJ Model: 1315408Crucea Ref: 33PD38

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€195.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaTicn
Număr listă108G
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală2 9 / 16 "
Smoală18
Limite diametrul pasului2.5P
Diametrul tijei.0.531 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaArticolNumăr listăAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 1120208 robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NQC 33PD09 11202081 / 4 "Buton de flaut drept101În jos1"UNC42.5 "€22.61
OSG 1413308 Spiral Flute Tap Bottoming #10x24 Ticn | AG3NRU 33PD47 1413308#10Robinet de flaut spiralat107În jos7 / 8 "UNC32.375 "€37.74
OSG 1432008 Dop de robinet spiralat 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NRW 33PD50 14320081 / 2 "Robinet de flaut spiralat107dop1 21 / 32 "UNC33.375 "€98.22
OSG 1432908 Spiral Flute Tap Fund 5/8 Inch x 11 Ticn | AG3NRX 33PD51 14329085 / 8 "Robinet de flaut spiralat107În jos1 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "€151.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1315408 țeavă robinet țeavă 3/8 inch x 18 Ticn
€195.29 /unitate