Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1712808 Dop de robinet cu punct spiralat #8x32 V Acoperire | AG4HUX 33ZH23

OSG 1712808 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 V Acoperire

În stoc
Articol: AG4HUX Model: 1712808Crucea Ref: 33ZH23
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
€51.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaV Acoperire
Număr listă301
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2.375 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.22 "
Mărimea#8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 16 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 1101700108 Dop de robinet cu vârf spiralat #4x40 V Acoperire | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "€38.56
OSG 1101700208 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 V Acoperire | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "€37.34
OSG 1101700308 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 V Acoperire | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "€35.96
OSG 1101700408 Dop de robinet cu vârf spiralat #10x24 V Acoperire | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "€35.96
OSG 1101700508 Dop de robinet cu punct spiralat #10x32 V Acoperire | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "€38.41
OSG 1101700608 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 V Acoperire | AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "€40.41
OSG 1101700708 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 28 V Acoperire | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "€40.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1712808 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 V Acoperire
€51.44 /unitate