Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1715701 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #2x56 S/o | AG4GUC 33ZA34

OSG 1715701 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #2x56 S/o

În stoc
Post: AG4GUC Model: 1715701Crucea Ref: 33ZA34
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
€119.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaASA DE
Număr listă315
MaterialVC-10
Număr de flauturi2
Lungime totală1.875 "
Smoală56
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#2
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului9 / 16 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 1715801 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #4x40 S/o | AG4GUE 33ZA36 171580111 / 16 "ASA DE22"40H20.141 "#4€94.40
OSG 1715901 Robinet cu canelu spiralat Fond modificat #6x32 S/o | AG4GUG 33ZA38 17159017 / 8 "ASA DE32.375 "32H20.194 "#6€77.14
OSG 1716001 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #6x32 S/o | AG4GUJ 33ZA40 17160017 / 8 "ASA DE32.375 "32H30.194 "#6€80.80
OSG 1716101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #8x32 S/o | AG4GUL 33ZA42 171610115 / 16 "ASA DE32.375 "32H20.22 "#8€59.80
OSG 1716201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #8x32 S/o | AG4GUN 33ZA44 171620115 / 16 "ASA DE32.375 "32H30.22 "#8€75.82
OSG 1716301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #10x32 S/o | AG4GUQ 33ZA46 17163011"ASA DE32.5 "32H20.255 "#10€79.07
OSG 1716401 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #10x32 S/o | AG4GUT 33ZA48 17164011"ASA DE32.5 "32H30.255 "#10€79.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1715701 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #2x56 S/o
€119.58 /unitate