Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1731905 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4-16 TiN 3 caneluri | AH3ZDY 33XV74

OSG 1731905 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4-16 TiN 3 caneluri

În stoc
Element: AH3ZDY Model: 1731905Crucea Ref: 33XV74
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
€183.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaStaniu
Număr listă300
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală4.25 "
Diametrul tijei.0.59 "
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3/4 "-16
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
OSG 1101511105 Dop de robinet cu vârf spiralat 5/16-18 TiN 3 caneluri | AH3ZDZ 33XW85 1101511105Inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18UNC€41.16
OSG 1101511805 Dop de robinet cu vârf spiralat 5/16-24 TiN 3 caneluri | AH3ZEA 33XX86 1101511805Inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24UNF€41.16
OSG 1111505705 Dop de robinet cu vârf spiralat M12x1.25 TiN 3 caneluri | AH3ZEB 33XY87 1111505705metric1111586mm9.30mm42mmM12 X 1.25Metric Fine€67.65
OSG 1242405 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/2-13 TiN 3 caneluri | AH3ZEK 33YF77 1242405Inch1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€54.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1731905 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4-16 TiN 3 caneluri
€183.54 /unitate