Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1111505705 Dop de robinet cu vârf spiralat M12x1.25 TiN 3 caneluri | AH3ZEB 33XY87

OSG 1111505705 Spiral Point Tap Plug M12x1.25 TiN 3 Flutes

În stoc
Articol: AH3ZEB Model: 1111505705Crucea Ref: 33XY87
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
€67.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaStaniu
Număr listă11115
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală86mm
Diametrul tijei.9.30mm
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Dimensiune de filetM12 X 1.25
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: D5

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
OSG 1731905 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4-16 TiN 3 caneluri | AH3ZDY 33XV74 1731905Inch3004.25 "0.59 "2"3/4 "-16UNF€189.30
OSG 1101511105 Dop de robinet cu vârf spiralat 5/16-18 TiN 3 caneluri | AH3ZDZ 33XW85 1101511105Inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18UNC€41.16
OSG 1101511805 Dop de robinet cu vârf spiralat 5/16-24 TiN 3 caneluri | AH3ZEA 33XX86 1101511805Inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24UNF€41.16
OSG 1242405 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/2-13 TiN 3 caneluri | AH3ZEK 33YF77 1242405Inch1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€54.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1111505705 Spiral Point Tap Plug M12x1.25 TiN 3 Flutes
€67.65 /unitate