Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1732405 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #10x24 tablă | AG4ABF 33XG36

OSG 1732405 robinet spiralat cu fund modificat #10x24 tablă

În stoc
Articol: AG4ABF Model: 1732405Crucea Ref: 33XG36

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€38.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaStaniu
Număr listă303
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală2.375 "
Smoală24
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.194 "
Mărimea#10
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1762305 Robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 9/16 inch x 18 tablă | AG3YLR 33XH32 1762305UNF33.59318H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€148.59
OSG 1732205 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #6x32 tablă | AG4ABD 33XG34 1732205UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€41.71
OSG 1732305 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #8x32 tablă | AG4ABE 33XG35 1732305UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€42.85
OSG 1732505 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #10x32 tablă | AG4ABG 33XG37 1732505UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€38.73
OSG 1732605 robinet spiralat cu fund modificat 1/4 inch x 20 tablă | AG4ABH 33XG38 1732605UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€49.01
OSG 1732705 robinet spiralat cu fund modificat 1/4 inch x 28 tab | AG4ABJ 33XG39 1732705UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€47.53
OSG 1732805 Robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 5/16 inch x 18 tablă | AG4ABK 33XG40 1732805UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€54.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1732405 robinet spiralat cu fund modificat #10x24 tablă
€38.73 /unitate