Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1825800 Spiral Point Tap Plug #10x32 Bright | AG3NTN 33PD67

OSG 1825800 Dop de robinet cu vârf în spirală #10x32 Luminos

În stoc
Articol: AG3NTN Model: 1825800Crucea Ref: 33PD67

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€35.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listă125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.191 "
Mărimea#10
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaArticolNumăr listăAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 1009400 Robinet cu caneluri drepte 1/2 inch x 13 Bright | AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "Buton de flaut drept101HÎn jos1 21 / 32 "UNC43.375 "€46.72
OSG 1013800 Fond de robinet cu caneluri drepte #6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6Buton de flaut drept102În jos11 / 16 "UNC32"€15.34
OSG 1068400 Dop de robinet drept flute #8x32 Bright | AG3NPK 33PC92 1068400#8Buton de flaut drept104dop3 / 4 "UNC22.125 "€18.17
OSG 1141400 robinet cu caneluri drepte 3/8 inch x 16 Bright | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Buton de flaut drept101În jos1.25 "UNC42 15 / 16 "€22.88
OSG 1146100 Dop de robinet drept 1 inch x 8 Bright | AG3NQE 33PD11 11461001"Buton de flaut drept101dop2.5 "UNC45.125 "€206.79
OSG 1202400 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6Atingeți punctul spiral105dop11 / 16 "UNC22"€18.90
OSG 1205700 Spiral Point Tap Bottom #2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Atingeți punctul spiral105BÎn jos7 / 16 "UNC21.75 "€39.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1825800 Dop de robinet cu vârf în spirală #10x32 Luminos
€35.61 /unitate