Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 20153211 Freză din carbură 2015 1 Diametru 2 1/4 Lungime de tăiere | AC4UTE 30L779

OSG 20153211 Freză din carbură 2015 1 Diametru 2 1/4 Lungime de tăiere

În stoc
Articol: AC4UTE Model: 20153211Crucea Ref: 30L779

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€841.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.190
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1"
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillAsprare
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
Stil de sfârșitRaza de colț
finalizareaTiAlN
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix40 grade
Lungimea tăierii2.25 "
Număr listă2015
Materialcarbid
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi4
Lungime totală5"
Diametrul tijei.1"
TipMai aspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
OSG 20150111 Freză din carbură 2015 1/4 Diametru 3/8 Lungime de tăiere | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/4€147.55
OSG 20150211 Freză din carbură 2015 1/4 Diametru 3/4 Lungime de tăiere | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/4€162.58
OSG 20150311 Freză din carbură 2015 3/8 Diametru 1/2 Lungime de tăiere | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "€176.90
OSG 20150411 Freză din carbură 2015 3/8 Diametru 7/8 Lungime de tăiere | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "€179.96
OSG 20150511 Freză din carbură 2015 1/2 Diametru 5/8 Lungime de tăiere | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "€248.72
OSG 20150611 Freză din carbură 2015 1/2 Diametru 1 1/4 Lungime de tăiere | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€324.99
OSG 20150811 Freză din carbură 2015 1/2 Diametru 1 1/4 Lungime de tăiere | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€258.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 20153211 Freză din carbură 2015 1 Diametru 2 1/4 Lungime de tăiere
€841.59 /unitate