Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2493203 Straight Flute Tap Bottoming #8x32 Nitride | AG4EHY 33YK67

OSG 2493203 Cu fundul robinetului cu caneluri drepte #8x32 Nitrură

În stoc
Element: AG4EHY Model: 2493203Crucea Ref: 33YK67

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€27.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareanitrură
Număr listă240
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2.125 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.168 "
Mărimea#8
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 2401103 Dop de robinet cu caneluri drepte #5x40 Nitrură | AG4EGZ 33YK45 2401103dop24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€32.91
OSG 2401203 Fond de robinet cu caneluri drepte #5x40 Nitrură | AG4EHA 33YK46 2401203În jos24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€31.64
OSG 2401503 Dop de robinet cu caneluri drepte #6x32 Nitrură | AG4EHB 33YK47 2401503dop240311 / 16 "UNC2"32H3€30.19
OSG 2401603 Fond de robinet cu caneluri drepte #6x32 Nitrură | AG4EHC 33YK48 2401603În jos240311 / 16 "UNC2"32H3€27.07
OSG 2401903 Dop de robinet cu caneluri drepte #8x32 Nitrură | AG4EHD 33YK49 2401903dop24033 / 4 "UNC2.125 "32H3€27.07
OSG 2402303 Dop de robinet cu caneluri drepte #10x24 Nitrură | AG4EHE 33YK50 2402303dop24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€27.07
OSG 2402403 Nitrură de fund cu caneluri drepte #10x24 | AG4EHF 33YK51 2402403În jos24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€27.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2493203 Cu fundul robinetului cu caneluri drepte #8x32 Nitrură
€27.08 /unitate