Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 30206308 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 1 inch x 8 V Acoperire | AG4HHK 33ZE66

OSG 30206308 Inferioară robinet cu canelură spirală 1 inch x 8 V acoperire

În stoc
Articol: AG4HHK Model: 30206308Crucea Ref: 33ZE66
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
€632.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaV Acoperire
Număr listă302
MaterialVA-3
Număr de flauturi4
Lungime totală5.75 "
Smoală8
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.1.021 "
Mărimea1"
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 9 / 16 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4882
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 30201708 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/8x24 V Acoperire | AG4GRB 33ZD88 30201708Modificarea fundului30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "€125.62
OSG 30201808 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/8x24 V Acoperire | AG4GRD 33ZD90 30201808Modificarea fundului30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "€125.62
OSG 30206608 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1 inch x 12 V acoperire | AG4GRF 33ZE72 30206608Modificarea fundului30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€603.22
OSG 30206708 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 1 inch x 12 V Acoperire | AG4GRH 33ZE74 30206708În jos30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€632.37
OSG 30206808 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1 inch x 12 V acoperire | AG4GRK 33ZE76 30206808Modificarea fundului30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "€603.22
OSG 30200108 Inferioară a robinetului cu caneluri spiralate #3x48 V Acoperire | AG4HDC 33ZD60 30200108În jos30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "€111.10
OSG 30200208 Inferior robinet cu caneluri spiralate #4x48 V Acoperire | AG4HDE 33ZD62 30200208În jos302311 / 16 "2"48H20.141 "€88.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 30206308 Inferioară robinet cu canelură spirală 1 inch x 8 V acoperire
€632.37 /unitate