Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3105050 Minge pentru freza cu capat 0.50 mm D 40.00 mm Oal 2fl | AG3NKU 33PA75

OSG 3105050 Minge pentru freza cu capat 0.50 mm D 40.00 mm Oal 2 fl.

În stoc
Articol: AG3NKU Model: 3105050Crucea Ref: 33PA75
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
€83.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniimetric
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
finalizareaWXL (R)
CalitateCarbură de microgranule
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.1mm
Număr listă3710
Materialcarbid
Dia de frezare.0.50mm
Număr de flauturi2
Lungime totală40mm
Diametrul tijei.4.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (Da)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (Da)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (da)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiPreț
OSG 3105040 Minge pentru freza cu capat 0.40 mm D 40.00 mm Oal 2fl | AG3NKT 33PA74 31050400.8mm€86.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3105050 Minge pentru freza cu capat 0.50 mm D 40.00 mm Oal 2 fl.
€83.90 /unitate