Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3124114 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 4 mm, lungime de tăiere 3.2 mm, lungime totală 60 mm | CT4RQC 35AM45

OSG 3124114 Freză cu bile, 2 caneluri, 4 mm diametru de frezare, 3.2 mm lungime de tăiere, 60 mm lungime totală

În stoc
Articol: CT4RQC Model: 3124114Crucea Ref: 35AM45

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€134.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMill Ball Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 497-1000 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare de 1 inch, lungime totală de 6 inci | CT4QUT 35CY66 497-1000€888.58
OSG HP416-5000 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime de tăiere de 1 inch, lungime totală de 4 inci | CT4RAU 35CK93 HP416-5000€180.37
OSG 36100911 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime totală de 4 inchi | CT4RBD 35AK24 36100911€272.81
OSG 44101611 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime totală de 4 inchi | CT4RBE 35AY19 44101611€368.92
OSG 497-5000 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime totală de 5 inchi | CT4RBF 35CY81 497-5000€219.53
OSG 90110511 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/4 inch, lungime totală de 3 inchi | CT4RCB 35CC61 90110511€298.20
OSG 36901711 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/4 inch, lungime totală de 4 inchi | CT4RCH 35AL12 36901711€179.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3124114 Freză cu bile, 2 caneluri, 4 mm diametru de frezare, 3.2 mm lungime de tăiere, 60 mm lungime totală
€134.67 /unitate