Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3172512 Freză de capăt pătrată, un singur capăt, 1.50 mm diametru de frezare, 2.30 mm lungime de tăiere | CT6VXX 35AX68

OSG 3172512 Freză de capăt pătrată, un singur capăt, 1.50 mm diametru de frezare, 2.30 mm lungime de tăiere

În stoc
Articol: CT6VXX Model: 3172512Crucea Ref: 35AX68

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€110.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG HP410-0197 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, diametru de frezare 0.50 mm, lungime de tăiere 0.70 mm | CT6RRW 35CJ89 HP410-0197€58.54
OSG HP410-0236 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, 0.60 mm diametru de frezare, 0.90 mm lungime de tăiere | CT6RRX 35CJ90 HP410-0236€59.54
OSG HP410-0787 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, diametru de frezare 2 mm, lungime de tăiere 3 mm | CT6RUU 35CK01 HP410-0787€48.80
OSG HP410-0984 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, 2.50 mm diametru de frezare, 3.70 mm lungime de tăiere | CT6RVA 35CK03 HP410-0984€50.09
OSG HP411-1181 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, 3 mm diametru de frezare, 4.50 mm lungime de tăiere | CT6RVM 35CK25 HP411-1181€59.40
OSG HP410-0938 Freză cu capăt pătrat, carbură, un singur capăt, diametru de frezare de 3/32 inchi, lungime de tăiere 9/64 inch | CT6RWC 35CK02 HP410-0938€49.94
OSG 3041030 Freză de capăt pătrată, carbură, finisaj Wxs, un capăt, diametru de frezare 3 mm, lungime de tăiere 8 mm | CT6RXE 2WDJ2 3041030€138.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3172512 Freză de capăt pătrată, un singur capăt, 1.50 mm diametru de frezare, 2.30 mm lungime de tăiere
€110.01 /unitate