Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3330210 Drill Bit, 2.10 mm Drill Bit Size, 10 mm Flute Length, 4 mm Shank Dia | CT4UFM 54LT01

OSG 3330210 Burghiu, 2.10 mm Dimensiune burghie, 10 mm Lungime canelura, 4 mm Diametru tijă

În stoc
Articol: CT4UFM Model: 3330210Crucea Ref: 54LT01

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€96.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 3330480 Burghiu, Dimensiune burghiu #12, Lungime canelura 24 mm, Diametru tijă 6 mm, Fund plat | CT4UEH 54LT28 3330480€106.82
OSG 3330470 Burghie, Dimensiune burghiu #13, Lungime canelura 21 mm, Diametru tijă 6 mm, Fund plat | CT4UEJ 54LT27 3330470€111.14
OSG 570012511 Burghie, dimensiune burghie de 1/8 inch, lungime canelură 15 mm, diametru tijă 3.17 mm, fund plat | CT4UEK 54LT47 570012511€98.02
OSG 3331000 Burghiu, 10 mm Dimensiune burghie, 42 mm Lungime canal, 10 mm Diametru tijă | CT4UEL 54LT78 3331000€198.60
OSG 3331020 Burghiu, 10.20 mm Dimensiune burghie, 46 mm Lungime canelura, 10 mm Diametru tijă | CT4UEM 54LT80 3331020€229.25
OSG 3331050 Burghie, 10.50 mm Dimensiune burghie, 46 mm Lungime canelura, 10 mm Diametru tijă | CT4UEN 54LT83 3331050€227.27
OSG 3331080 Burghie, 10.80 mm Dimensiune burghie, 46 mm Lungime canelura, 10 mm Diametru tijă | CT4UEP 54LT92 3331080€232.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3330210 Burghiu, 2.10 mm Dimensiune burghie, 10 mm Lungime canelura, 4 mm Diametru tijă
€96.46 /unitate