Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3350014283 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1/4 inch x 28 h | AG3ZRV 33XD49

OSG 3350014283 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat 1/4 inch x 28 h

În stoc
Articol: AG3ZRV Model: 3350014283Crucea Ref: 33XD49
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
€127.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaHR
Număr listă335NI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.ArticolNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 3350001083 robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1 inch x 8 h | AG3ZQZ 33XD29 33500010830.8 "Robinet de flaut spiralat335NI1"Modificarea fundului2.5 "UNCVC-10€887.84
OSG 3350001085 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat 1 inch x 8 h | AG3ZRA 33XD30 33500010850.8 "Robinet de flaut spiralat335NI1"Modificarea fundului2.5 "UNCVC-10€887.84
OSG 3350001123 robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1 inch x 12 ore | AG3ZRB 33XD31 33500011230.8 "Robinet de flaut spiralat335NI1"Modificarea fundului2.5 "UNFVC-10€887.84
OSG 3350002562 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #2x56 ore | AG3ZRC 33XD32 33500025620.141 "Robinet de flaut spiralat335NI#2Modificarea fundului7 / 16 "UNCVC-10€204.30
OSG 3350004402 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #4x40 h | AG3ZRD 33XD33 33500044020.141 "Robinet de flaut spiralat335NI#4Modificarea fundului9 / 16 "UNCVC-10€136.39
OSG 3350004403 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #4x40 ore | AG3ZRE 33XD34 33500044030.141 "Robinet de flaut spiralat335NI#4Modificarea fundului9 / 16 "UNCVC-10€136.39
OSG 3350006322 Robinet cu caneluri spiralate Fond modificat #6x32 Hr | AG3ZRF 33XD35 33500063220.141 "Robinet de flaut spiralat335NI#6Modificarea fundului11 / 16 "UNCVC-10€113.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3350014283 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat 1/4 inch x 28 h
€127.78 /unitate